MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート
アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート。
豊富なインサートバリエーションで高能率加工を実現。
用途
鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工
精度
N級
形状
六角形
内容量
1箱(10個)
注意
※GXコート、JSコートは通電式タッチセンサーに反応しませんのでご注意ください。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法W(Φmm)
チップ厚さ(mm)
適合カッター
関連資料
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39389194
WDNW09T320 JP4105
JP4105
9.525
3.97
ASRTM/S/L30○○R-○
サイズ表(124MB)
プログラム上の刃先形状定義(124MB)
標準切削条件表(124MB)
¥
11,800
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌日出荷
39389203
WDNW09T320 JP4120
JP4120
9.525
3.97
ASRTM/S/L30○○R-○
サイズ表(124MB)
プログラム上の刃先形状定義(124MB)
標準切削条件表(124MB)
¥
11,800
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌日出荷
39389185
WDNW09T320 JM4160
JM4160
9.525
3.97
ASRTM/S/L30○○R-○
サイズ表(124MB)
プログラム上の刃先形状定義(124MB)
標準切削条件表(124MB)
¥
11,800
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40919995
WDNW09T320 GX2140
GX2140
9.525
3.97
ASRTM/S/L30○○R-○
サイズ表(124MB)
プログラム上の刃先形状定義(124MB)
標準切削条件表(124MB)
¥
11,800
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
8日以内出荷
39389219
WDNW09T320 JS4045
JS4045
9.525
3.97
ASRTM/S/L30○○R-○
サイズ表(124MB)
プログラム上の刃先形状定義(124MB)
標準切削条件表(124MB)
¥
11,800
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40920065
WDNW09T320 JS4060
JS4060
9.525
3.97
ASRTM/S/L30○○R-○
サイズ表(124MB)
プログラム上の刃先形状定義(124MB)
標準切削条件表(124MB)
¥
11,800
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌日出荷
39389237
WDNW120420 JP4105
JP4105
12
4.76
ASRTS/L40○○R(M)-○
サイズ表(124MB)
プログラム上の刃先形状定義(124MB)
標準切削条件表(124MB)
¥
14,500
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌日出荷
39389246
WDNW120420 JP4120
JP4120
12
4.76
ASRTS/L40○○R(M)-○
サイズ表(124MB)
プログラム上の刃先形状定義(124MB)
標準切削条件表(124MB)
¥
14,500
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌日出荷
39389228
WDNW120420 JM4160
JM4160
12
4.76
ASRTS/L40○○R(M)-○
サイズ表(124MB)
プログラム上の刃先形状定義(124MB)
標準切削条件表(124MB)
¥
14,500
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40920074
WDNW120420 GX2140
GX2140
12
4.76
ASRTS/L40○○R(M)-○
サイズ表(124MB)
プログラム上の刃先形状定義(124MB)
標準切削条件表(124MB)
¥
14,500
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌日出荷
39389255
WDNW120420 JS4045
JS4045
12
4.76
ASRTS/L40○○R(M)-○
サイズ表(124MB)
プログラム上の刃先形状定義(124MB)
標準切削条件表(124MB)
¥
14,500
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40920117
WDNW120420 JS4060
JS4060
12
4.76
ASRTS/L40○○R(M)-○
サイズ表(124MB)
プログラム上の刃先形状定義(124MB)
標準切削条件表(124MB)
¥
14,500
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌日出荷
39389264
WDNW140520 JP4105
JP4105
14
5.56
ASRT5○○○R(M)-○
サイズ表(124MB)
プログラム上の刃先形状定義(124MB)
標準切削条件表(124MB)
¥
16,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
39389273
WDNW140520 JP4120
JP4120
14
5.56
ASRT5○○○R(M)-○
サイズ表(124MB)
プログラム上の刃先形状定義(124MB)
標準切削条件表(124MB)
¥
16,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
42794387
WDNW140520 JM4160
JM4160
14
5.56
ASRT5○○○R(M)-○
サイズ表(124MB)
プログラム上の刃先形状定義(124MB)
標準切削条件表(124MB)
¥
16,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40920153
WDNW140520 GX2140
GX2140
14
5.56
ASRT5○○○R(M)-○
サイズ表(124MB)
プログラム上の刃先形状定義(124MB)
標準切削条件表(124MB)
¥
16,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
39389289
WDNW140520 JS4045
JS4045
14
5.56
ASRT5○○○R(M)-○
サイズ表(124MB)
プログラム上の刃先形状定義(124MB)
標準切削条件表(124MB)
¥
16,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
40920196
WDNW140520 JS4060
JS4060
14
5.56
ASRT5○○○R(M)-○
サイズ表(124MB)
プログラム上の刃先形状定義(124MB)
標準切削条件表(124MB)
¥
16,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください