曜日別特売

アルファ ヘビーラジアスミル AHR形 (シャンクタイプ・レギュラー)

アルファ ヘビーラジアスミル AHR形 (シャンクタイプ・レギュラー) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ヘビーラジアスミル AHR形 (シャンクタイプ・レギュラー) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ヘビーラジアスミル AHR形 (シャンクタイプ・レギュラー) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ヘビーラジアスミル AHR形 (シャンクタイプ・レギュラー) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ヘビーラジアスミル AHR形 (シャンクタイプ・レギュラー) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

鋳造方法で製造された加工代が不均一なワークでも、切り込み量を気にせず加工できるロング切刃のラジアスミルを開発しました。
加工代が不均一なワークも等高線加工による形状部粗加工ができます。
構造部平面粗加工にも使えます。
従来加工法のボールエンドミルと比較し、飛躍的に高能率が向上できます。
インサートのコーナRは、R8とR10があります。
ダイレクトに彫り込み加工も可能。中心まで切れ刃がないため傾斜角度と穴径は制限されますが、傾斜切削やヘリカル切削にて、下穴がなくてもダイレクトに彫り込み加工が可能です。

用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工刃長(mm)18内容量1本
注意
※クランプねじは消耗品です。使用環境により交換寿命は変化しますので早めの交換をお願い致します。クランプねじは予備が1本付属します。
※環境負荷低減への配慮により、ドライバー、ねじ焼き付き防止剤は別売りとさせていただきました。ご理解・ご協力をお願いいたします。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
コーナーR(mm)
刃数
全長(mm)
首下長(mm)
シャンク長(mm)
シャンク径(mm)
首下径(Φmm)
適合インサート
引きねじ
深さ(mm)
関連資料
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40889746AHRS404042R4083150501004238ZDNW1204080TR、ZDMT1204080TR--サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) インサートの形状違いによる特長比較例(124MB)
56,790
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
40889755AHRS4040MT5-M164083249.5120129.544.399(MT5)38ZDNW1204080TR、ZDMT1204080TRM16引きねじ:32サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) インサートの形状違いによる特長比較例(124MB)
83,110
54,980
60,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
40889676AHRS504042R40102150501004238ZDNW1505100TR、ZDMT1505100TR--サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) インサートの形状違いによる特長比較例(124MB)
51,620
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
40889685AHRS5040MT5-M1640102249.5120129.544.399(MT5)38ZDNW1505100TR、ZDMT1505100TRM16引きねじ:32サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) インサートの形状違いによる特長比較例(124MB)
77,950
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
40889694AHRS5050MT5-M1650103249.5120129.544.399(MT5)48ZDNW1505100TR、ZDMT1505100TRM16引きねじ:32サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) インサートの形状違いによる特長比較例(124MB)
96,530
61,980
68,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする