曜日別特売

アルファ ヘビーラジアスミル AHR形 (ボアタイプ・内径インチサイズ)

アルファ ヘビーラジアスミル AHR形 (ボアタイプ・内径インチサイズ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ヘビーラジアスミル AHR形 (ボアタイプ・内径インチサイズ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ヘビーラジアスミル AHR形 (ボアタイプ・内径インチサイズ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ヘビーラジアスミル AHR形 (ボアタイプ・内径インチサイズ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

鋳造方法で製造された加工代が不均一なワークでも、切り込み量を気にせず加工できるロング切刃のラジアスミルを開発しました。
加工代が不均一なワークも等高線加工による形状部粗加工ができます。
構造部平面粗加工にも使えます。
従来加工法のボールエンドミルと比較し、飛躍的に高能率が向上できます。
インサートのコーナRは、R8とR10があります。
ダイレクトに彫り込み加工も可能。中心まで切れ刃がないため傾斜角度と穴径は制限されますが、傾斜切削やヘリカル切削にて、下穴がなくてもダイレクトに彫り込み加工が可能です。

用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工コーナーR(mm)10刃長(mm)18適合インサートZDNW1505100TR、ZDMT1505100TR内容量1個
注意
※アーバ用ねじは付属しません。
※クランプねじは消耗品です。使用環境により交換寿命は変化しますので早めの交換をお願い致します。クランプねじは予備が1本付属します。
※環境負荷低減への配慮により、ドライバー、ねじ焼き付き防止剤は別売りとさせていただきました。ご理解・ご協力をお願いいたします。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数
高さ(mm)
接触面の径(mm)
キー溝幅(mm)
溝深さ(mm)
接続口径(Φmm)
取付けボルト座径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40889484AHR5063R-363350608.4キー:522.22517
67,900
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
40889493AHR5063R-463450608.4キー:522.22517
82,130
51,980
57,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
40889527AHR5080R-5805707612.7キー:831.7526
124,530
82,980
91,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
40889545AHR5100R-61006709612.7キー:831.7526
168,020
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
40889563AHR5125R-612566310012.7キー:831.7526
185,630
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする