曜日別特売

アルファ ヘビーラジアスミル AHR用インサート

アルファ ヘビーラジアスミル AHR用インサート - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ヘビーラジアスミル AHR用インサート - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ヘビーラジアスミル AHR用インサート - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ヘビーラジアスミル AHR用インサート - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ヘビーラジアスミル AHR用インサート - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ヘビーラジアスミル AHR用インサート - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ヘビーラジアスミル AHR用インサート - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ヘビーラジアスミル AHR用インサート - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

アルファ ヘビーラジアスミル AHR用インサート。
従来加工法のボールエンドミルと比較し、飛躍的に高能率が向上できます。
インサートのコーナRは、R8とR14があります。

用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工精度N級全長(mm)21.5形状平行四辺形内容量1箱(10個)
注意
※JSコートは通電式タッチセンサーに反応しませんのでご注意ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナーR(mm)
材質
チップ厚さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
関連資料
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42794886ZDNW1204080TR JP41058JP41054.7612.7-サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) インサートの形状違いによる特長比較例(124MB)
23,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
42794895ZDNW1204080TR JP41208JP41204.7612.7-サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) インサートの形状違いによる特長比較例(124MB)
23,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
42794877ZDNW1204080TR JM41608JM41604.7612.7-サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) インサートの形状違いによる特長比較例(124MB)
23,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
42793434ZDNW1204080TR JS40458JS40454.7612.7-サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) インサートの形状違いによる特長比較例(124MB)
23,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40923687ZDNW1204080TR JS40608JS40604.7612.7-サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) インサートの形状違いによる特長比較例(124MB)
23,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
42794913ZDNW1505100TR JP410510JP41055.5615.875-サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) インサートの形状違いによる特長比較例(124MB)
29,000
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
42794904ZDNW1505100TR JM416010JM41605.5615.875-サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) インサートの形状違いによる特長比較例(124MB)
29,000
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
42793443ZDNW1505100TR JS404510JS40455.5615.875-サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) インサートの形状違いによる特長比較例(124MB)
29,000
20,980
23,078(税込)
翌日出荷
返品不可
40923741ZDNW1505100TR JS406010JS40605.5615.875-サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) インサートの形状違いによる特長比較例(124MB)
29,000
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
返品不可
62478938ZDNW1505100TR JP412010JP4120-15.8755.56サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) インサートの形状違いによる特長比較例(124MB)
29,000
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする