曜日別特売

アルファ ヘビーラジアスミル AHR用インサート(ブレーカ付)

アルファ ヘビーラジアスミル AHR用インサート(ブレーカ付) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ヘビーラジアスミル AHR用インサート(ブレーカ付) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ヘビーラジアスミル AHR用インサート(ブレーカ付) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ヘビーラジアスミル AHR用インサート(ブレーカ付) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ヘビーラジアスミル AHR用インサート(ブレーカ付) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ヘビーラジアスミル AHR用インサート(ブレーカ付) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ヘビーラジアスミル AHR用インサート(ブレーカ付) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ヘビーラジアスミル AHR用インサート(ブレーカ付) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

アルファ ヘビーラジアスミル AHR用インサート。
従来加工法のボールエンドミルと比較し、飛躍的に高能率が向上できます。
インサートのコーナRは、R8とR20があります。

用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工形状平行四辺形全長(mm)21.5精度M級内容量1箱(10個)
注意
※JSコートは通電式タッチセンサーに反応しませんのでご注意ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42794938ZDMT1204080TR JP4105JP410512.78
23,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
42794947ZDMT1204080TR JP4120JP412012.78
23,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
42794929ZDMT1204080TR JM4160JM416012.78
23,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
42793459ZDMT1204080TR JS4045JS404512.78
23,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
40923556ZDMT1204080TR JS4060JS406012.78
23,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
42794965ZDMT1505100TR JP4105JP410515.87510
29,000
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
42794956ZDMT1505100TR JM4160JM416015.87510
29,000
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
42793468ZDMT1505100TR JS4045JS404515.87510
29,000
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
40923617ZDMT1505100TR JS4060JS406015.87510
29,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
62478947ZDMT1505100TR JP4120JP412015.87510
29,000
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする