曜日別特売

9.5mm角 コードレスフラットヘッドラチェットレンチ

9.5mm角 コードレスフラットヘッドラチェットレンチ - エス・ピー・エアー

シールドフラッドヘッドなので過負荷によるヘッド開きを防止。
シールドフラッドヘッドなのでオイルの飛び散りがない。
ヘッドがスリムなので狭い箇所の作業ができます。
正逆転切替レバーが手元側にあるので、締結の際に抜けなくなった場合でも切替できる。
光の届きにくい場所での作業に便利なLEDライト付
バッテリーが2個付属。充電切れになってもバッテリーを交換してすぐに作業を続けることができる。

用途自動車エンジン部や足回りの狭い箇所・出張メンテナンスでの作業全般(自動車・トラック・バイクなど)付属品バッテリーパック(SP81982)×2ヶ、充電器(SP81892)、収納ケース質量(g)1200対応穴径Φ35mm以上、板厚6mm以上、溝深さ11mm以上に対応能力(mm) 普通ボルト8充電時間(分)60四角ドライブ寸法(mm)9.5アズワン品番64-8691-42内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
最大締付トルク(N・m)
最大回転数(min-1[r.p.m])
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62460519SP81613F1.539260310
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする