本田工業
船舶用消火ホース HK MASAKO_K 中島式金具付
舶用品検定協会認可の消防用ホースです。
ホース内面は樹脂で構成され、軽量化と耐摩耗性に優れています。
使用圧力(MPa)
1.3
材質(ホース)
ポリエステル繊維
金具
中島式
取付方式
アルミ加締め
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径
長さ(m)
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62460659
40MK15D13A
40A
15
40A
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62460668
40MK18D13A
40A
18
40A
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62460677
40MK20D13A
40A
20
40A
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62460686
50MK15E13A
50A
15
50A
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62460695
50MK18E13A
50A
18
50A
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62460704
50MK20E13A
50A
20
50A
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62460713
65MK15F13A
65A
15
65A
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
62460729
65MK18F13A
65A
18
65A
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62460738
65MK20F13A
65A
20
65A
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください