曜日別特売

マイクロUSB Type-C 充電・通信変換アダプタ

マイクロUSB Type-C 充電・通信変換アダプタ - ラスタバナナ

本製品はType-C端子をマイクロUSBに変換し、マイクロUSBケーブルやマイクロUSBを搭載した充電器を使用できるようにする変換アダプタです。
持ち運びに便利なコンパクト設計。
本製品とスマートフォン用通信ケーブルを使用して、Type-C端子搭載スマートフォン等とパソコン間でのデータのやりとりができます。(データ通信に対応したケーブルをご使用ください )

適合機種(2017/3月現在)【ドコモ】SO-01J(Xperia XZ) SO-02J(Xperia X Compact) NEXUS 5X、【au】SOV34(Xperia XZ) HTV32(HTC10) LGV34(isai BEAT)、【ソフトバンク】Xperia XZ Nsus6P、【Y!mobile】NEXUS 5X、【MVNO機種】ZE680KL(ZenFone3 Ultra) ZE520KL(ZenFone3) FTJ162E(RAIJIN)、HUAWEI P9 Moto Z Moto Z Playホワイトオス形状Type-Cメス形状microUSB内容量1個
注意
※本製品はマイクロUSBケーブルの端子をType-C端子に変換するものです。お間違えの無いようご注意ください。
※USB PD・OTGは非対応です。
※本製品を使用して充電する際は機器本体の充電に適した性能の充電器をお使いください。
※充電器・ケーブル・機器の組み合わせによっては本来の性能で充電できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62461316RBHE253
オープン
680
748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする