曜日別特売

2.1A マイクロUSB 車の充電器

2.1A マイクロUSB 車の充電器 - ラスタバナナ

本製品はマイクロUSBに対応したタブレット・スマートフォン用DC充電器です。
最大出力は2.1Aです。
12V/24Vに対応してます。

適合機種(2017/5月現在)【ドコモ】MO-01J(MONO)、 SO-04H (Xperia X Performance)、 SO-03H (Xperia Z5 Premium)、 SO-02H (Xperia Z5 Compact)、 SO-01H (Xperia Z5) DM-01J (Disney Mobile on docomo)、 SH-02J (AQUOS EVER)、 SH-04H(AQUOS ZETA)、 SH-02H (AQUOS Compact)、 SC-02H (Galaxy S7 edge)、 d-02H(dtab Compact)、 d-01H(dtab)、 d-01G(dtab)、 SO-05G(Xperia Z4 Tablet)、 SC-03G(GALAXY Tab S 8.4)、 F-04H(arrows Tab)、【au】SOV33 (Xperia X Performance)、 SOV32 (Xperia Z5)、 SOV31 (Xperia Z4)、 SHV38 (AQUOS SERIE mini)、 SHV37 (AQUOS U)、 SHV36 (BASIO2)、 LGV33 (Qua phone PX)、 KYV40(rafre)、 LGT32(Qua tab PZ)、【ソフトバンク】Xperia X Performance、 Xperia Z5、 AQUOS Xx3 mini、 MediaPad T2 Proネイビーコード長さ(m)1.5入力電圧(V)12/24最大出力2.1A内容量1個
注意
※2時間以上連続使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62462104RBDC066
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする