曜日別特売

Bluetooth5.0ネックバンド型ステレオイヤホンマイクスイッチ付

Bluetooth5.0ネックバンド型ステレオイヤホンマイクスイッチ付 - ラスタバナナ
(1件のレビュー)

本製品はBluetooth搭載のスマートフォンやタブレットで使用できるワイヤ レスイヤホンマイクです。
ハンズフリーに対応。スマートフォンを手に持たずに通話可能です。
安定した装着感があり、首回りに優しくフィットするネックバンド型イヤホンマイクです。
マグネットがついており使用しない時はイヤホン同士をまとめることができます。
着信応答やボリュームが調整できるスイッチ付き。
3サイズのイヤーキャップ付き。

適合機種(2020/4月現在)【Apple】iPhone 11 Pro , iPhone 11 Pro Max , iPhone 11 , iPhone XR , iPhone XS , iPhone XS Max , iPhone X , iPhone 8 , iPhone 8 Plus , iPhone 7、【ドコモ】Pixel 3a , Pixel 3 XL , SO-01M(Xperia 5) , SO-03L(Xperia 1) , S O-02L(Xperia Ace) , SH-51A(AQUOS R5G) , SH-01M(AQUOS zero2) , SH-02M(AQUOS sense3) , SC-51A(Galaxy S20 5G) , SC-01M(Galaxy Note10+) , SC-04L(Galaxy S10+) , SC-03L(Galaxy S10)、【au】SOV42(Xperia 8) , SOV41(Xperia 5) , SOV40(Xperia 1) , SHG01(AQU OS R5G) , SH-01M(AQUOS zero2) , SHV45 (AQUOS Sense3) , SCG01(Galaxy S20 5G) , SCV45 (Galaxy Not e10+) , SCV42(Galaxy S10+) , SCV41(Galaxy S10)、【ソフトバンク】AQUOS R5G , AQUOS zero2 , AQUOS sense3 plus , ZTE Axon 10 Pro 5G , LG G8 ThinQ、【Y!mobile】Xperia 8 , Android One X5 , Android One S7 , Android One S6 , HUAWEI P30 liteセット内容Bluetooth5.0ワイヤレスステレオイヤホンマイク×1、イヤーパッド3サイズ(S.M.L) ※Mは製品に装着済み、充電用ケーブル(データ通信はできません)本体質量(g)20コネクタ形状Bluetoothコード長さ(cm)83BluetoothVer.5.0待ち受け時間(時間)最大約300イヤホン形状カナル型再生時間(時間)最大約6連続通話時間(時間)最大約6内容量1個
注意
※全ての環境でご使用いただける事を保証するものではありません。
※電波が心臓ペースメーカーや医療用電気機器に影響を与える恐れがあります。 医療機関の屋内では使用しないでください。
※Bluetoothを搭載していない機器では本製品をご使用いただく事はできません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62471089RBTESMS03BKブラック
オープン
取扱い終了
62471098RBTESMS03RDレッド
オープン
取扱い終了
62471107RBTESMS03BLブルー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62471107
2022-11-07
用途: PCでの・音楽再生
サービス業

普通のワイヤレスイヤホンより、Bluetoohで届くエリアが広いことには満足
それに首掛けなので

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする