Bluetooth5.0ネックバンド型ステレオイヤホンマイクスイッチ付

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62471107 品番RBTESMS03BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

本製品はBluetooth搭載のスマートフォンやタブレットで使用できるワイヤ レスイヤホンマイクです。
ハンズフリーに対応。スマートフォンを手に持たずに通話可能です。
安定した装着感があり、首回りに優しくフィットするネックバンド型イヤホンマイクです。
マグネットがついており使用しない時はイヤホン同士をまとめることができます。
着信応答やボリュームが調整できるスイッチ付き。
3サイズのイヤーキャップ付き。

適合機種(2020/4月現在)【Apple】iPhone 11 Pro , iPhone 11 Pro Max , iPhone 11 , iPhone XR , iPhone XS , iPhone XS Max , iPhone X , iPhone 8 , iPhone 8 Plus , iPhone 7、【ドコモ】Pixel 3a , Pixel 3 XL , SO-01M(Xperia 5) , SO-03L(Xperia 1) , S O-02L(Xperia Ace) , SH-51A(AQUOS R5G) , SH-01M(AQUOS zero2) , SH-02M(AQUOS sense3) , SC-51A(Galaxy S20 5G) , SC-01M(Galaxy Note10+) , SC-04L(Galaxy S10+) , SC-03L(Galaxy S10)、【au】SOV42(Xperia 8) , SOV41(Xperia 5) , SOV40(Xperia 1) , SHG01(AQU OS R5G) , SH-01M(AQUOS zero2) , SHV45 (AQUOS Sense3) , SCG01(Galaxy S20 5G) , SCV45 (Galaxy Not e10+) , SCV42(Galaxy S10+) , SCV41(Galaxy S10)、【ソフトバンク】AQUOS R5G , AQUOS zero2 , AQUOS sense3 plus , ZTE Axon 10 Pro 5G , LG G8 ThinQ、【Y!mobile】Xperia 8 , Android One X5 , Android One S7 , Android One S6 , HUAWEI P30 lite セット内容Bluetooth5.0ワイヤレスステレオイヤホンマイク×1、イヤーパッド3サイズ(S.M.L) ※Mは製品に装着済み、充電用ケーブル(データ通信はできません) ブルー 本体質量(g)20 コネクタ形状Bluetooth コード長さ(cm)83 BluetoothVer.5.0 待ち受け時間(時間)最大約300 イヤホン形状カナル型 再生時間(時間)最大約6 連続通話時間(時間)最大約6
注意
※全ての環境でご使用いただける事を保証するものではありません。
※電波が心臓ペースメーカーや医療用電気機器に影響を与える恐れがあります。 医療機関の屋内では使用しないでください。
※Bluetoothを搭載していない機器では本製品をご使用いただく事はできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62471107
2022-11-07
用途:
PCでの・音楽再生
サービス業

普通のワイヤレスイヤホンより、Bluetoohで届くエリアが広いことには満足
それに首掛けなので

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする