ライトニング to Type-C PD対応ケーブル 1m

ライトニング to Type-C PD対応ケーブル 1m - ラスタバナナ

本製品はiPhone・iPod・iPadに対応した充電・通信ライトニングUSBケーブル(USB Type-C to Lightning)です。
本製品はUSB PD(Power-Delivery)に対応しております。
安心してお使いいただけるApple社MFi認証品です。
Type-Cポートを搭載したパソコン、AC充電器、DC充電器などから充電することが可能です。
パソコンと接続することにより、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。
最大出力は60W(20V/3A)、ケーブル長さは1mです。

適合機種【iPhone】iPhone XR、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone X、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone SE、iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、【iPad】iPad (6th generation)、iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)、iPad Pro 10.5-inch、iPad (5th generation)、iPad Pro 9.7-inch、iPad Pro 12.9-inch (1st generation)、iPad Air 2、iPad mini 4、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPad mini、iPad (4th generation)、【iPod】iPod touch (6th generation)、iPod touch (5th generation)、iPod nano (7th generation)ケーブル長(m)1コネクタType-C/Lightning取得規格MFi認証適合用途充電/データ転送内容量1個
注意
※各機器の充電に対応した充電器をご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62472148R10CACL18W01BKブラック
オープン
取扱い終了
62472157R10CACL18W01WHホワイト
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする