グリーンクロス
パイプ柄掘削ハンマー
鍛造品の頭、スチールシャフトを使用し抜群の耐久性を誇ります。
掘削作業に特化した専用形状で狭い場所の掘削に最適です。
用途
水道設備工事や土木工事、園芸や農業に。
全長(mm)
315
材質(頭)
炭素鋼
主な用途
水道設備工事、土木工事、園芸や農業
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭の全長(mm)
刃幅(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62475377
KH-21
130
35
490
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62475386
KH-27
150
43
700
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300