曜日別特売

パイプ柄バチヅル

パイプ柄バチヅル - グリーンクロスパイプ柄バチヅル - グリーンクロスパイプ柄バチヅル - グリーンクロス

掘削作業や固い土の慣らしに使用できるバチヅルになります。
鍛造品の頭、スチールシャフトを使用し抜群の耐久性を誇ります。
固まった土を突き崩す「先とがり」仕様で根切りにも役立ちます。

用途水道設備工事や土木工事、園芸や農業に。内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅配送不可となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
刃幅(mm)
頭の全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62475413BD-2134551035175
オープン
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62475429BD-2735078043235
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツルハシの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/546_1/
2022-10-19

土木建築関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする