曜日別特売

ディスクグラインダー 800W

ディスクグラインダー 800W - SK11

800Wのディスクグラインダーです。
ハイパワー、800Wモーター搭載です。
作業に便利なハンドル付きです。
研磨作業からコンクリートの切断まで様々な作業に対応できます。

用途金属の切断・研削・研磨作業。セット内容ハンドル、研削砥石、ロックナットレンチ、カーボンブラシ材質樹脂消費電力(W)800電源AC100V50/60Hzスピンドル径M10×1.5砥石取付穴径(Φmm)15(直径)内容量1個
注意
※使用に際しては、付属の取扱説明書をお読みになって正しく安全にご使用ください。
※雨中で使用しないでください。
※本機に付属の安全カバーを外した状態で作業しないでください。
※安全メガネ、マスク、耳せんなどの保護具を着用して作業してください。
※ジスクペーパーを使用する場合はラバーパットを使用し、弾性砥石を使用する際はそれぞれ形状が違う為、砥石に合った専用のディスクパッドご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大回転数(min-1[r.p.m])
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62476716SDG-800AC10000約1.9
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62476716SDG-800AC68645309SDG-800SLSDG-800AC ディスクグラインダー800W SK11 68645309ディスクグラインダー800WSK111台
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
1が参考にしています
2022-10-19

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする