曜日別特売
モノタロウ

自転車用空気入れ 高圧タンク・アタッチメント付 SGマーク付

自転車用空気入れ 高圧タンク・アタッチメント付 SGマーク付 - モノタロウ自転車用空気入れ 高圧タンク・アタッチメント付 SGマーク付 - モノタロウ自転車用空気入れ 高圧タンク・アタッチメント付 SGマーク付 - モノタロウ自転車用空気入れ 高圧タンク・アタッチメント付 SGマーク付 - モノタロウ
(92件のレビュー)

高圧タンク付でポンピングが簡単
米式・英式に対応していますので、ご家庭で活躍します

用途空気充填用仕様高圧タンク有材質スチール/樹脂(グリップ部)全長(mm)640質量(kg)1.27規格SG規格安全弁800kPaホース長さ(cm)53最大圧力(kPa)800適合タイヤバルブ英式・米式アタッチメントボール用、浮き輪用、ビニールボート用内容量1本
注意
※本製品の各部の状態を必ず確認し、破損・変形・緩みがないことを確認してからご使用ください。
※本製品に破損・変形・緩みなどの異常がある場合は、使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62595865MSGT8
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:92
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62595865
2025-11-30
用途: バイクや車椅子のタイヤの空気入れに
ビリヤード喜楽サービス業

以前小さな足踏み型を頂いたのですが、直ぐに壊れてしまい、オーソドックスなこちらを買いました。こちらの方が堅牢です。

2025-10-03
用途: 自転車のパンク修理&日常的に空気圧等の補給

届いて説明書も読まづに直ぐに使用しようとしましたが、バルブが3種類あることに戸惑い上手く出来ないので本体に書いてある細かい字での説明書を確り読んでから再度チャレンジして使えるようになりました。今まで使用していた空気入れ(圧縮機無し)と比べると非常にスムースに空気が入り大満足です。

2025-10-01
用途: バイクや自転車の整備に

複数の口金があるので便利です。
鉄製なので少し重いです。以前使用していたものもタンク付きでしたが、この空気入れの方が少し力がいる。タンク付きなら力加減が同じくらいという訳ではないようです。

2026-01-06
用途: 空気入れとして
グラッツェ ミレ

お値打ちな商品でした、問題なく使わせていただいとおります

2025-10-05
用途: 自転車と一輪車用として
その他業種

自転車と一輪車用の空気入れとして購入しました。
価格も安くて良かったです。

2025-10-03
用途: 自転車空気入れ
製造業

不自由無く普通に使えます、総スチール製なので重さはあります。

対象商品 : 62595865
2025-09-15
用途: 自転車空気いれ
製造業

非常に安くて、上部ですごく使いやすい!さすがモノタロウ

2025-08-04
用途: 空気入れ

不都合はありません。この価格なら十分です。浮き輪とかボールにも入れられので便利。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
取扱説明書は付属していますか。
回答:
商品本体にラベルが貼付しております。
そちらに接続方法が記載されていますのでご確認ください。
2024-08-14
質問:
米式・英式のバルブに使用できる口金は付いていますか。
回答:
米式バルブ用の口金、英式バルブ用のトンボ口、が付いています。
1が参考にしています
2024-08-14
質問:
アタッチメントのみの取り扱いはありますか。
回答:
アタッチメントのみ、また、その他部品の取り扱いはございません。
2024-08-14

手動式空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする