曜日別特売

Seagate BarraCuda 3.5" 内蔵ハードディスク HDD 2年保証 6Gb/s 256MB 正規代理店品

Seagate BarraCuda 3.5" 内蔵ハードディスク HDD 2年保証 6Gb/s 256MB 正規代理店品 - SEAGATE(シーゲイト)Seagate BarraCuda 3.5" 内蔵ハードディスク HDD 2年保証 6Gb/s 256MB 正規代理店品 - SEAGATE(シーゲイト)Seagate BarraCuda 3.5" 内蔵ハードディスク HDD 2年保証 6Gb/s 256MB 正規代理店品 - SEAGATE(シーゲイト)Seagate BarraCuda 3.5" 内蔵ハードディスク HDD 2年保証 6Gb/s 256MB 正規代理店品 - SEAGATE(シーゲイト)
(1件のレビュー)

汎用性のあるスタンダードな内蔵HDDで、事務処理や資料作成など標準的なオフィスワークで使用されるデスクトップPCに最適

用途デスクトップ・ストレージ、オールインワン・ストレージ、ホーム・サーバ、DASデバイスサイズ3.5インチ
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量
キャッシュメモリ(MB)
ディスク回転数(min-1[r.p.m])
インターフェイス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28514135ST1000DM0141個1TB2567200SATA
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
57402669ST2000DM0051個2TB2565400SATA
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
57402644ST2000DM0081個2TB2567200SATA
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
62476969ST8000DM0041台8TB2565400SATA
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
83376606ST4000DM0041台4TB2565400SATA
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
62476953ST2000DM0081台2TB2567200SATA6Gb/s
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
83376563ST500DM0091台500GB647200SATA
オープン
取扱い終了
83376572ST1000DM0101台1TB647200SATA
オープン
取扱い終了
83376588ST2000DM0061台2TB647200SATA
オープン
取扱い終了
返品不可
83376597ST3000DM0081台3TB647200SATA
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62476953ST2000DM00857402644ST2000DM008ST2000DM008 Seagate BarraCuda 3.5" 内蔵ハードディスク HDD 2年保証 6Gb/s 256MB 正規代理店品 SEAGATE(シーゲイト) 57402644Seagate BarraCuda 3.5" 内蔵ハードディスク HDD 2年保証 6Gb/s 256MB 正規代理店品SEAGATE(シーゲイト)1個
22,980
税込25,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 83376572
2021-09-04
用途: 自宅のPC用
自動車・二輪車・自転車関連業

商品の梱包状態がスカスカ(箱の中でプチプチ1枚巻かれたHDDが暴れまくれるようなw)でびっくりしました。Win10の起動ディスクとして使用しています。少し「ジリジリ」と音はしますが、快適に使えています。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
ご意見を参考にさせていただき、検討致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする