曜日別特売

内蔵ハードディスク 3.5インチ Ironwolf

内蔵ハードディスク 3.5インチ Ironwolf - SEAGATE(シーゲイト)

一般家庭、SOHO、中小企業向けNASエンクロージャにアジリティの力を
IronWolf(TM)はあらゆるNAS向けに設計されています。
さまざまな容量が選べる他、マルチドライブ環境に対応可能な、タフで起動が速く、拡張性の高いパフォーマンスを24時間365日提供します。

用途1~8ベイのネットワーク・アタッチド・ストレージ (NAS)、デスクトップ用RAIDおよびサーバ、マルチメディア・サーバ・ストレージ、プライベート・クラウド幅(mm)101.85サイズ3.5インチ高さ(mm)26.11奥行(mm)146.99キャッシュメモリ(MB)256保証期間3年内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
質量(g)
ディスク回転数(min-1[r.p.m])
インターフェイス
転送速度(MB/sec)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62477005ST12000VN000812TB6907200SATA210
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
62476978ST6000VN0016TB6105400SATA190
オープン
取扱い終了
返品不可
62476987ST8000VN0048TB7227200SATA210
オープン
取扱い終了
62476996ST10000VN000810TB6907200SATA6G210
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする