DEMITOSS 特定小電力トランシーバー 中継器対応 UBZ-LS27

DEMITOSS 特定小電力トランシーバー 中継器対応 UBZ-LS27 - KENWOOD
(1件のレビュー)

業界初「抗菌・抗ウイルス加工」「グループ番号不一致通知」「イヤホン・マイク断線検知」機能を搭載。
ニチリンケミカル株式会社が開発した抗菌・抗ウイルス材の空気触媒「セルフィール」を採用。
「セルフィール」は、ウイルスや菌、臭いの元となる物質を分解し、抗菌・抗ウイルスに優れた効果を発揮します。また、空気触媒のため、光が届きにくい場所、夜間などでも、場所・時間を選ばず機能し続けます。

幅(mm)55.5ブラック高さ(mm)104.2質量(g)180(アルカリ電池含む・ベルトフックなし)種類特定小電力奥行(mm)26.1(突起部含まず)周波数帯域(MHz)400送信電力(mW)10アズワン品番64-8756-55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62479857UBZ-LS27R B
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62479857
2022-02-20
用途: 自動車整備時

単三電池3本入るので電池持ちが良く性能も問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする