UBZ-LS27R B DEMITOSS 特定小電力トランシーバー 中継器対応 UBZ-LS27 KENWOOD 62479857

UBZ-LS27R B DEMITOSS 特定小電力トランシーバー 中継器対応 UBZ-LS27 KENWOOD 62479857
UBZ-LS27R B DEMITOSS 特定小電力トランシーバー 中継器対応 UBZ-LS27 KENWOOD 62479857

DEMITOSS 特定小電力トランシーバー 中継器対応 UBZ-LS27

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
62479857
品番
UBZ-LS27R B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

業界初「抗菌・抗ウイルス加工」「グループ番号不一致通知」「イヤホン・マイク断線検知」機能を搭載。
ニチリンケミカル株式会社が開発した抗菌・抗ウイルス材の空気触媒「セルフィール」を採用。
「セルフィール」は、ウイルスや菌、臭いの元となる物質を分解し、抗菌・抗ウイルスに優れた効果を発揮します。また、空気触媒のため、光が届きにくい場所、夜間などでも、場所・時間を選ばず機能し続けます。

幅(mm)
55.5
色
ブラック
高さ(mm)
104.2
質量(g)
180(アルカリ電池含む・ベルトフックなし)
種類
特定小電力
奥行(mm)
26.1(突起部含まず)
周波数帯域(MHz)
400
送信電力(mW)
10
アズワン品番
64-8756-55

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62479857UBZ-LS27R B38400017UBZ-LU20H画像準備中特定小電力トランシーバーJVC1台
¥17,980
税込¥19,778
推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
62479857UBZ-LS27R B38400026UBZ-LU27画像準備中特定小電力トランシーバー(中継器対応)JVC1台
¥14,980
税込¥16,478
推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62479857
2022-02-20
用途: 自動車整備時

単三電池3本入るので電池持ちが良く性能も問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする