18V コードレスロータリハンマドリル(18mm・2モード) ケース付き、蓄電池・充電器別売

18V コードレスロータリハンマドリル(18mm・2モード) ケース付き、蓄電池・充電器別売 - HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレスロータリハンマドリル(18mm・2モード) ケース付き、蓄電池・充電器別売 - HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレスロータリハンマドリル(18mm・2モード) ケース付き、蓄電池・充電器別売 - HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレスロータリハンマドリル(18mm・2モード) ケース付き、蓄電池・充電器別売 - HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレスロータリハンマドリル(18mm・2モード) ケース付き、蓄電池・充電器別売 - HiKOKI(旧:日立工機)18V コードレスロータリハンマドリル(18mm・2モード) ケース付き、蓄電池・充電器別売 - HiKOKI(旧:日立工機)

「小型・軽量・最適バランスでラクに穴あけ」
トップクラスの穴あけスピード&低振動
穴あけスピード約23%UP!
従来製品より約18%低振動化
高輝度LEDライト搭載
回転数2段切替搭載で角やもろい材料にも穴あけ可能
オートストップ機能搭載で連続作業の効率UP
急激な負荷に対応する「リアクティブフォースコントロール」機能付きで手首への負担を軽減
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

用途コンクリートへの穴あけ付属品デプスゲージ、サイドハンドル、ケース質量(kg)2.5(サイドハンドル含)無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード/0~1080、LOWモード/0~800本体寸法(mm)271×211×81(蓄電池装着時)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)273×213×81mm(BSL36A18X蓄電池装着時)使用電池リチウムイオンバッテリー(別売)無負荷打撃数(min-1)NORMAL:0~5500、LOW:0~4100アズワン品番65-1989-83商品タイプ本体のみ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ(5.0Ahマルチボルト)Φ10.5×30mm 約130個/Φ3.5×30mm 約305個内容量1台
注意
※蓄電池、充電器は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
穴あけ能力(mm) コンクリート
穴あけ能力(mm) 木工
穴あけ能力(mm) 鉄工
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
シャンク形状
適合バッテリー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62484626DH18DPA(NNK)18-3.4~18181327181211(蓄電池装着時)SDSプラスシャンク18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
38,700
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする