曜日別特売

10.8V コードレスロータリハンマドリル(18mm・2モード)

10.8V コードレスロータリハンマドリル(18mm・2モード) - HiKOKI(旧:日立工機)10.8V コードレスロータリハンマドリル(18mm・2モード) - HiKOKI(旧:日立工機)10.8V コードレスロータリハンマドリル(18mm・2モード) - HiKOKI(旧:日立工機)10.8V コードレスロータリハンマドリル(18mm・2モード) - HiKOKI(旧:日立工機)10.8V コードレスロータリハンマドリル(18mm・2モード) - HiKOKI(旧:日立工機)

「小型・軽量・最適バランスでラクに穴あけ」
トップクラスの穴あけスピード&低振動
穴あけスピード約23%UP!
従来製品より約18%低振動化
高輝度LEDライト搭載
回転数2段切替搭載で角やもろい材料にも穴あけ可能
オートストップ機能搭載で連続作業の効率UP
急激な負荷に対応する「リアクティブフォースコントロール」機能付きで手首への負担を軽減

用途コンクリートへの穴あけ無負荷回転数(min-1[r.p.m])NORMALモード/0~1080、LOWモード/0~800無負荷打撃数(min-1)NORMALモード/0~5500、LOWモード/0~4100内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
穴あけ能力(mm) コンクリート
穴あけ能力(mm) 木工
穴あけ能力(mm) 鉄工
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
シャンク形状
適合バッテリー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62484644DH12DD(NNK)10.8-3.4~18181324674202(蓄電池装着時)SDSプラスシャンクBSL1215、BSL1240M
31,400
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
62484635DH12DD(2LSK)10.84.03.4~18181324674202(蓄電池装着時)SDSプラスシャンクBSL1215、BSL1240M
52,100
36,980
40,678(税込)
取扱停止中
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62484635DH12DD(2LSK)62484644DH12DD(NNK)DH12DD(2LSK) 10.8V コードレスロータリハンマドリル(18mm・2モード) HiKOKI(旧:日立工機) 6248464410.8V コードレスロータリハンマドリル(18mm・2モード)HiKOKI(旧:日立工機)1台
23,980
税込26,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする