曜日別特売

電子ジグソー ケース付き

電子ジグソー ケース付き - HiKOKI(旧:日立工機)電子ジグソー ケース付き - HiKOKI(旧:日立工機)電子ジグソー ケース付き - HiKOKI(旧:日立工機)

「スムーズ&スピーディな身のこなし」
ブレードのガタつきを低減し、スムーズな切断!
切断スピードアップでスピーディな作業(前モデル比約50%UP)
コンパクトで取り回しやすい(前モデル比-13mm)
ブロワ機構搭載(ベース前方の切粉を風で飛ばし、線が見やすくなります)
4段階オービタル機構(木材の高速カット)搭載
集じん機接続可能※アダプタ別売
ONロックスイッチ搭載

用途木材、鋼板等の切断付属品ブレードNO,41、六角棒スパナ、刃口板質量(kg)2.2(ブレード・コード除く)電流(A)7.4電源(V)単相100消費電力(W)700寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×72×199対応材質鉄工用/木工用コード長さ(m)2心・2.5傾斜切断(°)0~45切断能力(mm)軟鋼板10切断能力(mm)木材90ストローク数(min-1[回/分])850~3000ストローク量(mm)26最小切断半径(mm)25切断能力(mm)ステンレス3.2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62484678CJ90VST2
24,600
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジグソーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/445/
2022-09-22

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする