シリコンウエハー P型 (100)

シリコンウエハー P型 (100) - グローバル・トップ・ケミカルシリコンウエハー P型 (100) - グローバル・トップ・ケミカル

装置テスト用(条件出し評価、搬送評価など)

仕様(パーティクル)不問、(製造)CZP型(導電型)グレードダミー(モニター)抵抗値≧1Ωcm方位100(面)内容量1枚
注意
製品の特性上、長期欠品時以外はご注文後のキャンセルはお受けできかねます
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
直径(Φmm)
厚さ(μm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62479884D4-P-14インチ100±0.5525±25片面ミラー/裏面エッチング、オリフラ
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
62479909D6-P-16インチ150±0.5625±25片面ミラー/裏面エッチング、オリフラ
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
62479927D8-P-18インチ200±0.5725±25片面ミラー/裏面エッチング、Vノッチ
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする