シリコンウエハー 6インチ P型 (100)

シリコンウエハー 6インチ P型 (100) - グローバル・トップ・ケミカルシリコンウエハー 6インチ P型 (100) - グローバル・トップ・ケミカルシリコンウエハー 6インチ P型 (100) - グローバル・トップ・ケミカル

装置テスト用(成膜・レジスト・フォトリソ・エッチングの条件出し評価、パーティクル測定、搬送評価など)

仕様(パーティクル)0.3μm≦20、(製造)CZP型(導電型)サイズ6インチ直径(Φmm)150±0.5グレードダミー(モニター)厚さ(μm)625±25仕上片面ミラー/裏面エッチング、オリフラ抵抗値≧1Ωcm方位100(面)内容量1箱(25枚)
注意
製品の特性上、長期欠品時以外はご注文後のキャンセルはお受けできかねます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62479918D6-P-25
オープン
109,800
120,780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする