GENTOS
LEDセーフティバンド
緑色LEDにて発光 LEDセーフティバンド
点灯/100時間 点滅/110時間の2モード搭載
反射板を搭載し視認性アップ
簡単に長さ調節が可能な面ファスナー採用
付属品
テスト用電池
色
グリーン
本体質量(g)
約30(電池含む)
加工
本体:シリコン加工
寸法(幅W×長さL)(mm)
約29.0×170.0
保護等級
防滴仕様(IPX4準拠)
光源
高輝度Φ5mm緑色LED×2個
使用電池
リチウムボタン電池CR2032×2個(テスト用付属)
電源タイプ
電池式
アズワン品番
64-8687-81
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
点灯:約100、点滅:約110
落下耐久(m)
1
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62479954
SL-A20GR
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください