曜日別特売

伸縮式電動刈払機 Mr.ポールバリカン 10m延長コードセット

伸縮式電動刈払機 Mr.ポールバリカン 10m延長コードセット - ムサシ伸縮式電動刈払機 Mr.ポールバリカン 10m延長コードセット - ムサシ伸縮式電動刈払機 Mr.ポールバリカン 10m延長コードセット - ムサシ伸縮式電動刈払機 Mr.ポールバリカン 10m延長コードセット - ムサシ伸縮式電動刈払機 Mr.ポールバリカン 10m延長コードセット - ムサシ

この1台で植木の剪定も下草の刈り払いも高い所の刈り込みも出来ます。
ポールは1.6~3m伸縮可能。無段階調整なので好きな長さで作業ができます。
180度の首振り機能がついていますので、まっすぐなバリカンでは届かない位置にある枝や垣根も自在に刈り込めるようになっています。
10m延長コード付きです。

用途高い庭木や生垣の刈り込み。下草刈りにも。付属品防護メガネ、肩かけベルト、10m延長コード質量(kg)2.3電源(V)AC100刃長(mm)300本体寸法(mm)1670×95×110連続使用時間(分)約20シャフト長さ(mm)1670~3000アズワン品番64-8900-67内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62480173P-2001M
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする