カラーAP台車 一斗缶用

カラーAP台車 一斗缶用 - エム・あいカラーAP台車 一斗缶用 - エム・あいカラーAP台車 一斗缶用 - エム・あいカラーAP台車 一斗缶用 - エム・あいカラーAP台車 一斗缶用 - エム・あいカラーAP台車 一斗缶用 - エム・あいカラーAP台車 一斗缶用 - エム・あいカラーAP台車 一斗缶用 - エム・あい

カラーポリ化ジョイント(PC+PET)とアルミポールでコンテナーのサイズに合わせ、ねじ込みキャスター仕様で製造。

用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場等一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ジョイント:ポリカジョイント、ポール:アルミ寸法(mm)252(246)×252(246)×125(105)キャスターΦ50、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付内容量1台
注意
※容器は商品に含まれておりません。ジョイントカラーは、赤・青・緑・グレーの4色展開です。カラーによって注文コードが異なっております、ご注文をされる際にはご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(ジョイント)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62483768C79-731
20,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62483777C79-731
20,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62483786C79-731
20,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62483795C79-731グレー
20,400
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

搬送機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする