曜日別特売

ガーデン万能鋏 ブリスター

ガーデン万能鋏 ブリスター - 千吉
(2件のレビュー)

サビにくいステンレス刃だから多用途に使えます。
滑りにくいギザ刃付で、アルミ線・ビニタイ・PPバンド・厚紙・ダンボール切等にも使用できます。

用途園芸鋏。仕様ギザ刃材質刃部:ステンレス ハンドル:PP・TPR切断能力(mm)生木:6板厚(mm)2.5使用目的園芸鋏内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62481643SGP-46B
オープン
719
791(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-27
用途: 植栽の手入れ
サービス業

手袋した手で使用する場合、指を入れるスペースが窮屈でした。

対象商品 : 62481643
2022-08-12
用途: ガーデニング用に。
運輸・通信業

デザイン、切れ具合は良いのですが、手に馴染みが悪く使いずらいです。女性向けの大きさなのかなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする