ガーデニング鋏小型長刃

ガーデニング鋏小型長刃 - 千吉ガーデニング鋏小型長刃 - 千吉
(2件のレビュー)

家庭菜園や農作業、園芸資材の切断など幅広く使えるスタンダードタイプです。
樹脂グリップで握りやすく、長時間の作業でも疲れにくいです。
ハードクロームメッキ仕上げで、錆びにくく、お手入れ簡単です。

用途園芸鋏。材質刃部:SK-5 ハンドル部:PP・TPR全長(mm)約170質量(g)約75切断能力(mm)生木:5使用目的園芸鋏内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
※使用の際には保護めがね・手袋などを着用してください。
※使用後は汚れを取り、子供の手の届かない安全な場所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62481729SSP-16
オープン
929
1,022(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-04
用途: 魚の成形に現場で使用する
製造業

現場の工場長が非常に使いやすいと話しておりました。
力加減も少なくて持ち手が疲れないと話しておりました。

対象商品 : 62481729
2024-08-12
用途: 茄子の収穫
農・林・水産業

何種類か試しに購入しましたが このハサミが一番使いやすかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする