曜日別特売

軽量タイプチップソー 2枚組

軽量タイプチップソー 2枚組 - E-Value軽量タイプチップソー 2枚組 - E-Value軽量タイプチップソー 2枚組 - E-Value軽量タイプチップソー 2枚組 - E-Value
(5件のレビュー)

軽量で楽々草刈が出来ます。
チップは斜め埋め込みで、飛びにくく作業者に安全です。
刃先全面研磨なので、切れ味抜群です。

用途刈払機用チップソー。穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)2.2内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
外径(Φmm)
刃数(p)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62481993ETT-230MMX36P推奨刈払機:25cc未満23036
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
62482009ETT-255MMX40P推奨刈払機:25cc以上25540
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62481993
2023-10-28
用途: 草刈り
農・林・水産業

低価格でも切れも良く使いやすさやチップも外れにくい大変需要が有る草刈り刃と思います。

対象商品 : 62482009
2023-11-09
用途: 草刈り
飲食業

安いわりには長持ちして、とても満足してます。
これからも使いたいです。

対象商品 : 62482009
2023-07-31
用途: 草刈り作業
農・林・水産業

価格重視で安い商品を探して購入しました。ちょっと使いたい方などはこのチップソーで全く問題ない商品です。

対象商品 : 62481993
2022-10-21
用途: 草刈り機作業
その他業種

径230㎜の軽量チップソーを26ccクラスの刈払い機に着けて狭小地の草刈り用として使用していますが、取り回しが容易で重宝しています。また、負荷も少ないですが充分な耐久性もありコスト的にも安価で大変満足しています。

対象商品 : 62481993
2022-05-24
用途: 石の多い庭や畑などの草刈り作業。
よろずや「まごの手」その他業種

他社のチップソーに比べて 歯が飛びにくいので長持ちして助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする