オールフリーオートスプレー

オールフリーオートスプレー - セフティー3オールフリーオートスプレー - セフティー3

どんな角度でも楽に噴霧ができます。
横向き・上向き・逆さ向きのどんな角度でもスプレーできます。
やわらかチューブ採用で逆さまにしても噴霧可能です。
少なくなった水もしっかり最後まで噴霧できます。
逆さ使用時、液漏れ防止する構造を採用しています。
蓄圧式後、レバーを押すだけで連続噴霧が可能です。

用途花木水やり・アイロン霧吹き・掃除用・消毒用・調理用等。仕様散水パターン:直射・ジェット・霧付属品ロングノズル付材質PP PE型式手持式種類蓄圧式寸法(m)直噴距離:4タンク容量(mL)1000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62483104SAFA-1000L
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

藤原産業 セフティ-3 オールフリースプレーシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

霧吹きスプレーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/829/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

噴霧器の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/691/
2023-03-09

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする