ソーチェン

ソーチェン - ハスクバーナソーチェン - ハスクバーナ

X-CUT SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。H30または95VPXに相当。

用途伐採、玉切適合機種バー:X-Force13".325" 1.3mm PX SM、チェンソー:550XP(R) Mark II550XP(R)G Mark IIピッチ(inch)0.325ゲージ長さ(mm)1.3
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コマ数
長さ(mm)
型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62483664SP33G-60E(95VPX-60E)1本60-95VPX-60E
5,700
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
62483673SP33G-64E(95VPX-64E)1本64-95VPX-64E
5,900
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
62483689SP33G-66E(95VPX-66E)1本66-95VPX-66E
6,000
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
62483698SP33G-68E(95VPX-68E)1本68-95VPX-68E
6,200
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
62483707SP33G-72E(95VPX-72E)1本72-95VPX-72E
6,500
5,198
5,718(税込)
当日出荷
62483716SP33G-76E(95VPX-76E)1本76-95VPX-76E
6,800
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
62483725SP33G-80E(95VPX-80E)1本80-95VPX-80E
7,100
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
62483734SP33G-82E(95VPX-82E)1本82-95VPX-82E
7,300
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
62483743SP33G(95VPX)-100feet1巻-100(ft)-
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする