アルナ
簡易ユニフォーム額
Tシャツ、ユニフォーム等を折り畳んで額装出来ます。
用途
記念品の展示に
付属品
専用ハンガー、クリップ、紐
材質
アクリル
外寸(mm)
568×447×28
梱包内容
段ボールカブセ箱
素材
アルミ
内容量
1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
フレーム色
カラー(布地)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62484705
16211
ナチュラル
ベージュ
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
62484714
16212
オーク
紺
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
商品説明動画
簡易ユニフォーム額 取扱説明動画
参考になった