曜日別特売

FLAP マットブラック

FLAP マットブラック - アルナ

断面が三角形の形をしたこの額は、正面から見ると幅広でエレガントに、しかしそれ以外の角度からは薄く軽やかな印象を与えます。

用途写真、ポスター、現代アートなど様々な作品に合わせられます付属品紐・箱材質UVアクリルフレーム色マットシルバー梱包内容段ボールカブセ箱素材アルミ内容量1枚
注意
※アルミ額の為、角で指を切らない様取扱いにご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外寸(mm)
内寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6248629716848A0(コピー紙サイズ)1227×879×241189×841
72,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6248630616805A1(コピー紙サイズ)879×632×24841×594
34,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6248631516806A2(コピー紙サイズ)632×458×24594×420
23,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6248632416807A3(コピー紙サイズ)458×335×24420×297
17,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6248633316808A3ノビ(コピー紙サイズ)521×367×24483×329
17,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6248634916809A4(コピー紙サイズ)335×248×24297×210
11,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6248635816810B1(コピー紙サイズ)1068×766×241030×728
46,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6248636716811B2(コピー紙サイズ)766×553×24728×515
26,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6248637616812B3(コピー紙サイズ)553×402×24515×364
19,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6248638516813B4(コピー紙サイズ)402×295×24364×257
15,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする