日清焼そば 5食パック

日清焼そば 5食パック - 日清食品日清焼そば 5食パック - 日清食品日清焼そば 5食パック - 日清食品日清焼そば 5食パック - 日清食品日清焼そば 5食パック - 日清食品

スパイスのピリッときいた特製ソースの香ばしさが決め手のロングセラー商品。パッケージに日清焼そばキャラクター「チリチリ」入り
サッと食べられるカップ麺は、事務所オフィスや工事現場、ご家庭にもピッタリな商品です。
インスタントラーメンはお手軽昼食や夜食、間食、おやつだけでなく、旅行・トラベル、おうち時間などにもあると便利です。
袋麺(袋めん)はインスタントスープ・お味噌汁の代わりにもなり、洗い物いらずなので時短でコスパタイパ良くお召し上がり頂けます。
袋らーめんはカップ麺(カップめん)と一緒に一緒にストックしておいても便利です。

種別焼きそば質量(g)520種類即席袋めんシリーズ日清焼そば寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×135×110内容量(g)500保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください使用の目安なし(調理方法に記載):220mlアズワン品番65-0442-49原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、しょうゆ、香辛料)、ソース(糖類、食塩、粉末ソース、香味調味料、小麦粉加工品、香辛料、粉末しょうゆ、たん白加水分解物、ポーク調味料、植物油脂、みりん風調味料)、ふりかけ(青のり)/カラメル色素、調味料(アミノ酸等)、酸味料、炭酸Ca、乳化剤、かんすい、香料、酸化防止剤(ビタミンE)、甘味料(カンゾウ)、香辛料抽出物、ビタミンB2、ビタミンB1、(一部に小麦・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・りんごを含む)アレルギー小麦/乳/大豆/鶏肉/豚肉/りんご入数(個)30栄養成分(1食(100g)当たり)エネルギー:490kcal、たんぱく質:9.7g、脂質:22.8g、炭水化物:61.6g、食塩相当量:3.8g、ビタミンB1:0.34mg、ビタミンB2:0.45mg、カルシウム:191mg内容量1箱(500g×6個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62550618-
4,080
3,998
4,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

乾麺/生麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする