サッポロ一番 しょうゆ味5個パック

サッポロ一番 しょうゆ味5個パック - サンヨー食品

麺に練りこまれたしょうゆが香ばしく、鶏ガラと香味野菜の風味豊かなしょうゆ味スープ、別添「特製スパイス」つき

原材料
【油揚げ麺】小麦粉、食用油脂、でん粉、しょうゆ、食塩/【スープ】食塩、糖類、しょうゆ、香辛料、ねぎ、
チキンエキス、植物油脂/【やくみ】香辛料、糖類/【添加物】調味料(アミノ酸)、炭酸カルシウム、かんすい
保存方法常温カロリー(kcal)457再生紙使用マーク適合内容量1箱(500g×6個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62550636-
4,080
3,998
4,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

乾麺/生麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする