曜日別特売

サッポロ一番 みそラーメン

サッポロ一番 みそラーメン - サンヨー食品
(1件のレビュー)

もちっとして歯ごたえのあるしなやかな食感が特徴、ポークエキスをベースに複数のみそをブレンドし香味野菜の風味でコクを加え味わい深いスープ、別添「七味唐辛子」つき

保存方法常温カロリー(kcal)448原材料【油揚げ麺】小麦粉、食用油脂、でん粉、しょうゆ、みそ/【スープ】みそ、食塩、香辛料、砂糖、ねぎ、ポークエキス、かつおエキス、酵母エキス/【やくみ】七味唐辛子/【添加物】調味料(アミノ酸)、炭酸カルシウム、かんすい再生紙使用マーク適合内容量1箱(5個×6セット)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62550645-
4,080
3,998
4,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 残業時の食事
製造業

インスタントラーメンといえばサッポロ一番!
社員からも好評で残業時に市販のカット野菜を入れ調理しています。
カップラーメンより手間が掛かりますが、これからもリピート買いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

乾麺/生麺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする