サンヨー食品
サッポロ一番 塩らーめん
しなやかな歯ごたえのある麺、チキンとポークのうまみオニオン、ガーリックなどの野菜のうまみ塩味スープです。別添「切り胡麻」つき
保存方法
常温
カロリー(kcal)
455
原材料
【油揚げ麺】小麦粉、食用油脂、でんぷん、食塩、やまいも粉/【スープ】食塩、香辛料、さとう、ねぎ、チキンエキス味付け豚肉、ポークエキス、かつおエキス/【やくみ】ごま/【添加物】調味料(アミノ酸)、炭酸カルシウム、かんすい
再生紙使用マーク
適合
内容量
1箱(5個×6セット)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62550654
-
¥
4,080
¥
3,998
¥
4,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください