JAフーズおおいた
つぶらなカボス 190g
(1件のレビュー)
カボス果汁を使用し、飲みやすいさわやかな味に仕上げました。夏みかんの粒入りです。
容器
ボトル缶
本数
30
カロリー(kcal)
38
原材料
かぼす(大分県産)、果糖ぶどう糖液糖、果粒(国産なつみかん)、はちみつ/酸味料、香料、ビタミンC、甘味料(スクラロース)
栄養成分
たんぱく質0.1g、脂質0.2g、炭水化物9.0g、食塩相当量0.2g
内容量
1箱(190g×30本)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62550679
-
¥
4,650
¥
4,298
¥
4,642
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください