曜日別特売

うさぎ しゃぶしゃぶもち 小袋3袋パック 180g

うさぎ しゃぶしゃぶもち 小袋3袋パック 180g - うさぎもち

「新潟県五泉市笹神地区 特別栽培こがねもち米100%」・酸素を吸収する「ながモチフィルム」を採用いたしました。
酸化を防ぎ、水分を保持する事で「鮮度」を長く保つ事が出来るようになりました。
個包装のままで賞味期限が2年間(常温)になりました。
「こがねもち米」本来の「甘味」と「コシ」をお楽しみください。

種類保存方法常温カロリー(kcal)135(もち5枚入り60g当り)原材料国内産水稲もち米 100%内容量1箱(180g×12袋)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62551099-
5,580
5,498
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

米/餅」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする