うさぎもち
うさぎ 生かき餅 ミックス 300g
国内産水稲もち米100%、北海道産 光黒豆・青森県産 よもぎ・国内産えび・香ばしく炒った黒ごまをお餅に練り込みました。
焼くだけで美味しくお召し上がりいただけます。
種類
餅
保存方法
常温
原材料
【よもぎもち】水稲もち米(国内産)、よもぎ(青森県産)、食塩/【豆もち】水稲もち米(国内産)、黒大豆(北海道産)、食塩(一部に大豆を含む)/【えび餅】水稲もち米(国内産)、えび(国内産)、食塩、コチニール色素(一部にえびを含む)/【ごまもち】水稲もち米(国内産)、ごま、食塩(一部にごまを含む)
内容量
1箱(300g×10袋)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62551126
-
¥
8,180
¥
8,098
¥
8,746
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください