うさぎもち
うさぎ 生かき餅 豆もち 300g
国内産水稲もち米100%
北海道産 光黒豆をお餅に練り込みました。焼くだけで美味しくお召し上がりいただけます。
種類
餅
保存方法
常温
カロリー(kcal)
58(もち1個25g当り)
原材料
【豆もち】:水稲もち米(国内産)、黒大豆(北海道産)、食塩(一部に大豆を含む)
内容量
1箱(300g×10袋)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62551135
-
¥
5,630
¥
5,598
¥
6,046
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください