曜日別特売

うさぎ 生かき餅 よもぎ餅 300g

うさぎ 生かき餅 よもぎ餅 300g - うさぎもち
(1件のレビュー)

国内産水稲もち米100%
青森県産よもぎをお餅に練り込みました。焼くだけで美味しくお召し上がりいただけます。

種類保存方法常温カロリー(kcal)57(もち1個25g当り)原材料【よもぎもち】:水稲もち米(国内産)、よもぎ(青森県産)、食塩内容量1箱(300g×10袋)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62551144-
8,180
8,098
8,746(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62551144
2023-10-24
用途: 自分用
ホームサービス糸川有限会社不動産業

ヨモギは健康に良いとの事で、リーズナブルに手に入り、美味しくて良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

米/餅」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする