カロリーメイト 缶 リキッドタイプ 200ml

カロリーメイト 缶 リキッドタイプ  200ml - 大塚製薬カロリーメイト 缶 リキッドタイプ  200ml - 大塚製薬カロリーメイト 缶 リキッドタイプ  200ml - 大塚製薬

5大栄養素がバランスよく取れる
1缶200kcalでカロリー計算が簡単
ビタミンは1日に必要な量の約半分!※1日に必要な量は「栄養素等表示基準値」をもとにしています。
タンパク質10g
サラッと飲みやすく液体だから身体に優しい
爽やかなフレーバー

保存方法常温賞味期限12ヶ月カロリー(kcal)200(200mL当たり)再生紙使用マーク適合内容量1箱(200mL×30本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香味
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62551695-フルーツミックス味
6,600
6,598
7,126(税込)
9日以内出荷
返品不可
62551704-ヨーグルト味
6,600
6,598
7,126(税込)
7日以内出荷
返品不可
62551713-カフェオレ味
6,600
6,598
7,126(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする