いつものおみそ汁なす

いつものおみそ汁なす - アマノフーズ
(2件のレビュー)

フリーズドライのおみそ汁。具材にあわせてもっとも相性の良いみそとだしを選び、こだわって作った、毎日食べたくなるおみそ汁です。

種類レトルト食品カロリー(kcal)41原材料揚げなす(外国製造)、米みそ、調合みそ、ねぎ、風味調味料、でん粉・デキストリン混合物、みりん、乾燥わかめ、オニオンエキスパウダー、酵母エキスパウダー、こんぶエキスパウダー/調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、(一部にさば・大豆・鶏肉・魚醤(魚介類)を含む)栄養成分たんぱく質1.8g、脂質2.1g、炭水化物3.8g、食塩相当量1.5g内容量1箱(9.5g×10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62552693-
1,100
1,098
1,186(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62552693
2022-07-21
用途: 毎朝の朝食時の定番味噌汁にしてます。
サンワコーポレーションその他業種

見た目の包装はあまり目立たないです
ドライフーズのアルミ袋の封を切ってみ
ると中身の少なさにはちょっとがっかりしましたが、
実際に食べてみるとお湯をかけて即
個形の味噌汁となすがふあ~と広がりすぐに食することができます。
なすの大きさも程よい大きさで満足です。味は甘みがあり辛くないちょうどよいです。
今は毎朝の定番味噌汁にしてます。
改善希望は味噌が合わせみそのみですので、地域により味噌の好みが異なると思っています
赤みそ用、白みそ用も合うドライフーズがあればと思いました。

対象商品 : 62552693
2022-08-24
用途: 工場での食事の時
製造業

フリーズドライの味噌汁の中で、手頃な値段で美味しいのは、アマノフーズです。このたび、モノタロウでの販売を知りました。モノタロウだと工場の消耗品を買う時に一緒に買えるので、工場の飯場に常備しておき、昼食時にも味噌汁が飲めるようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする