いつものおみそ汁ほうれん草
フリーズドライのおみそ汁。具材にあわせてもっとも相性の良いみそとだしを選び、こだわって作った、毎日食べたくなるおみそ汁です。
- 種類
- レトルト食品
- カロリー(kcal)
- 25
- 原材料
- 米みそ(国内製造)、ほうれんそう、調合みそ、ねぎ、油揚げ、風味調味料、みりん、乾燥わかめ、でん粉、酵母エキスパウダー/調味料(アミノ酸等)、凝固剤、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、(一部にさば・大豆・魚醤(魚介類)を含む)
- 栄養成分
- たんぱく質1.8g、脂質0.74g、炭水化物2.8g、食塩相当量1.4g
- 内容量
- 1箱(7g×10個)
食品 の新着商品
カテゴリ



























