曜日別特売

いつものおみそ汁里いも

いつものおみそ汁里いも - アマノフーズ
(1件のレビュー)

フリーズドライのおみそ汁。具材にあわせてもっとも相性の良いみそとだしを選び、こだわって作った、毎日食べたくなるおみそ汁です。

種類レトルト食品カロリー(kcal)33原材料米みそ(国内製造)、さといも、ねぎ、油揚げ、風味調味料、でん粉、食塩、かつお節粉末、こんぶ粉末、酵母エキスパウダー/調味料(アミノ酸等)、凝固剤、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、(一部にさば・大豆・魚醤(魚介類)を含む)栄養成分たんぱく質1.9g、脂質0.8g、炭水化物4.5g、食塩相当量1.4g内容量1箱(9g×10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62552788-
1,100
1,098
1,186(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62552788
2022-10-24
用途: 食事
サービス業

何故?これが?売上No1?・・・。袋に美味しそうに描かれている味噌汁と実際の中身のギャップがありすぎて思わずレビューしました。里芋大好きな私にとって・・情けなくもあり、もう悲しくなってしまった。箸でつまめるような状態の具など存在しておらず、いくら探しても探しても・・箸でつまめるような物は入って無い!!汁自体のとろみも自然で、汁の味が良いだけに残念!写真はイメージ!!ってやつか?これも!アマノフーズ社製の物は信頼していただけに・・・これはもう二度と買わないつもり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする