曜日別特売

減塩きょうのスープ 五目中華スープ5食

減塩きょうのスープ 五目中華スープ5食 - アマノフーズ

まるでつくりたてのおいしさをきょうもあしたもお楽しみいただける、ストックできるスープです。減塩タイプ。

種類レトルト食品カロリー(kcal)30原材料デキストリン、還元水あめ、しょうゆ、鶏ガラエキスパウダー、でん粉、食塩、香辛料、ごま油、かにエキス、チキンエキス、オイスターエキス、醸造酢、砂糖、酵母エキスパウダー、たんぱく加水分解物、具(鶏卵、ほうれんそう、キャベツ、きくらげ、魚肉練り製品)/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(タマリンドガム)、セルロース、着色料(紅麹、アナトー、カラメル)、酸化防止剤(ビタミンE)、(一部にかに・小麦・卵・乳成分・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む)アレルギー本品製造工場ではえびを含む製品を生産しています。栄養成分たんぱく質1.3g、脂質0.94g、炭水化物4g、食塩相当量0.92g内容量1箱(36.5g×24個)
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62553016-
9,360
9,298
10,042(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする