ローリフト

ローリフト - コレックローリフト - コレック

チョッパー制御。
パワフルさとローコストを両立しました。
アワメーターバッテリ-残量付き。

全幅(mm)685全高(mm)1310寸法W2(mm)160内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フォーク最低高さ(mm)
フォーク最高高さ(mm)
積載荷重(kg)
全長L(mm)
寸法W1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62488634JHA15M751801500(最大)1445550
854,000
789,800
868,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62488643JHA15L751801500(最大)1595685
854,000
789,800
868,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62488659JHA18M751801800(最大)1445550
934,000
799,800
879,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62488668JHA18L751801800(最大)1595685
934,000
799,800
879,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62488677JHA20M751802000(最大)1445550
1,013,000
899,800
989,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62488686JHA20L751802000(最大)1595685
1,013,000
899,800
989,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする